› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0250-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSAL

Cod. Rexel LE048025
Cod. Produttore 048025
Cod. EAN 3245060480257

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Lunghezza: 500 mm
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Forature: Passo 25 mm
  • Montaggio: Multifunzione
  • Uso: Telai parziali armadi
  • Fissaggio: Provvisorio e definitivo
  • Posizionamento: Larghezza/profondità

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa/montante universale 500 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

42 mm

profondità

406 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH0250-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSAL