› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0220-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSAL

Cod. Rexel LE048029
Cod. Produttore 048029
Cod. EAN 3245060480295

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Lunghezza: 1200 mm
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Funzione: Traversa/montante universale
  • Forature: Passo 25 mm
  • Montaggio: Provvisorio e definitivo
  • Applicazione: Telai parziali armadi
  • Versatilità: Larghezza, profondità, altezza

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa/montante universale 1200 mm multifunzione. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

32 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

42 mm

profondità

1016 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH0220-BLIZZARDP TRAVERSA UNIVERSAL