› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0160-BLIZZARDP TRAVERSA SEMPLICE

Cod. Rexel LE048016
Cod. Produttore 048016
Cod. EAN 3245060480165

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Lunghezza: 600 mm
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Forature passo: 25 mm
  • Montaggio: Orizzontale
  • Uso: Telai parziali armadi
  • Fissaggio: Viti con dadi in gabbia
  • Posizionamento: Provvisorio e definitivo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa semplice 600 mm orizzontale. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

13 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

25 mm

profondità

506 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH0160-BLIZZARDP TRAVERSA SEMPLICE