› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0150-BLIZZARDP TRAVERSA SEMPLICE

Cod. Rexel LE048015
Cod. Produttore 048015
Cod. EAN 3245060480158

Informazioni principali

  • Descrizione: Traversa semplice 500 mm
  • Materiale: Acciaio galvanizzato
  • Forature: Passo 25 mm per dadi in gabbia
  • Montaggio: Larghezza, profondità, altezza
  • Fissaggio: Provvisorio con viti
  • Applicazione: Telai parziali armadi
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Traversa semplice 500 mm orizzontale. Permettono la realizzazione di telai parziali all’interno degli armadi. Preposizionamento provvisorio prima del fissaggio definitivo mediante viti. Forature con passo 25mm predisposte per dadi in gabbia. In acciaio galvanizzato. Possono essere montanti sia in larghezza che in profondità o altezza.

Caratteristiche tecniche

larghezza

13 mm

Tipologia

Profilo di fissaggio

altezza

25 mm

profondità

406 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH0150-BLIZZARDP TRAVERSA SEMPLICE