› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0116-BLIZZARDP INTERBLOCCO 2A POR

Cod. Rexel LE047380
Cod. Produttore 047380
Cod. EAN 3414972685139

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Chiusura: 4 punti, doppia barra
  • Indice protezione: IP55, IK10
  • Carico massimo: 1000 kg/m²
  • Materiale: Acciaio, rivestimento poliestere 80µm
  • Dimensioni: Variabili, altezza 1200-2200 mm
  • Resistenza chimica: Ottima a idrocarburi e acidi deboli
  • Certificazioni: Norma NF EN 62208, UL50

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interblocco meccanico per seconda porta. Serve per interbloccare le porte tra di loro, identificando una porta la cui apertura comanda tutte le altre. E’ composto da due accessori, uno per la porta principale ed uno per ogni porta secondaria da comandare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Arresto porta

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH0116-BLIZZARDP INTERBLOCCO 2A POR