› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0115-BLIZZARDP INTERBLOC PORTE ME

Cod. Rexel LE047379
Cod. Produttore 047379
Cod. EAN 3414972685122

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Protezione: IP55, IK10
  • Materiale: Acciaio con rivestimento poliestere 80µm
  • Dimensioni: Altezze 1200-2200 mm
  • Dimensioni: Larghezze 400-1600 mm
  • Dimensioni: Profondità 400-800 mm
  • Carico massimo: 1000 kg/m²
  • Finitura: RAL 7035

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interblocco meccanico per porta principale. Serve per interbloccare le porte tra di loro, identificando una porta la cui apertura comanda tutte le altre. E’ composto da due accessori, uno per la porta principale ed uno per ogni porta secondaria da comandare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Arresto porta

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH0115-BLIZZARDP INTERBLOC PORTE ME