› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0112-BLIZZARDP SUPPORTO CANALINA

Cod. Rexel LE047378
Cod. Produttore 047378
Cod. EAN 3414972369718

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Protezione: IP55 - IK10
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Dimensioni: 1200-2200 mm altezza
  • Larghezza: 400-1600 mm
  • Profondità: 400-800 mm
  • Carico max: 1000 kg/m²
  • Porta: 1 o 2 porte, reversibile

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Supporto per il fissaggio della canalina di cablaggio orizzontale e verticale, da fissarsi alla coppia di montanti verticali. Confezione 2 pezzi (viterie per il fissaggio a corredo)

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Altro

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD

WH0112-BLIZZARDP SUPPORTO CANALINA