› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WH0107-BLIZZARDP RIALZO COPERCHIO

Cod. Rexel LE047373
Cod. Produttore 047373
Cod. EAN 3245060473730

Informazioni principali

  • Serie: BLIZZARD
  • Altezza rialzo: 13 mm
  • Materiale: Acciaio
  • Finitura: Poliestere termoindurente 80 µm
  • Colore: RAL 7035
  • IP: IP12B
  • Utilizzo: Ventilazione naturale
  • Non adatto al sollevamento: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Rialzo tetto (altezza 13 mm)

Caratteristiche tecniche

altezza

13 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Distanziale

Serie

BLIZZARD

WH0107-BLIZZARDP RIALZO COPERCHIO