Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1936560000
Cod. Produttore
1936560000
Cod. EAN
4032248664368

Informazioni di prodotto

La soluzione ideale per un’installazione rapida e affidabile nei sistemi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di montaggio grazie al design passante
  • Risparmio di tempo durante l’installazione
  • Compatibilità universale con diverse applicazioni

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza nella conduzione della corrente
  • Miglioramento delle prestazioni di filtri EMC e convertitori
  • Affidabilità e durata nel tempo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: La soluzione universale per la conduzione di correnti attraverso le pareti delle custodie. Particolarmente adatto per applicazioni quali filtri EMC oppure convertitori installati in modo discreto per la tecnica di azionamento o dispositivi incapsulati.

tipo di montaggio

Altro

colore

Verde-giallo

tensione nominale

500 V

numero di poli

1

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

8,1 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a molla

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a molla

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie WGK