Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048060
Cod. Produttore
048060
Cod. EAN
3414972451444

Informazioni di prodotto

Kit per sistema modulare interno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit per sistema modulare esterno, larghezza 800 mm. Contiene i pannelli di tamponamento ed i supporti per i pannelli laterali.Riduce l’altezza utile del quadro di 200 mm.

colore

Grigio

larghezza

700 mm

Tipologia

Altro

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Serie

BLIZZARD