› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WF2280-BLIZZARDP KIT PER MODULARE I

Cod. Rexel LE048607
Cod. Produttore 048607
Cod. EAN 3414972685146

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200 x 800 mm
  • 4 profili: 2 verticali, 2 orizzontali
  • Montanti intermedi: 2 pezzi
  • Fissaggio pannelli: finestrati e ciechi
  • Supporto per: interruttori scatolati
  • Montaggio piastre: per apparecchiature
  • Uso: sistema modulare interno
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per sistema modulare interno 2200 x 800 mm, Costituito da 4 profili (2 verticali e 2 orizzontali) da fissarsi sulla parte frontale della struttura e da due montanti intermedi; i primi consentono il fissaggio dei pannelli finestrati, ciechi, per strumenti, per interruttori scatolati, i secondi il fissaggio delle piastre di installazione delle apparecchiature.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

2200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2200 mm

Serie

BLIZZARD

WF2280-BLIZZARDP KIT PER MODULARE I