Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048606
Cod. Produttore
048606
Cod. EAN
3245066499550

Informazioni di prodotto

Kit per sistema modulare interno

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Kit per sistema modulare interno 2200 x 600 mm, Costituito da 4 profili (2 verticali e 2 orizzontali) da fissarsi sulla parte frontale della struttura e da due montanti intermedi; i primi consentono il fissaggio dei pannelli finestrati, ciechi, per strumenti, per interruttori scatolati, i secondi il fissaggio delle piastre di installazione delle apparecchiature.

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

2200 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2200 mm

Serie

BLIZZARD