› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WF2060-BLIZZARDP KIT PER MODULARE I

Cod. Rexel LE048604
Cod. Produttore 048604
Cod. EAN 3414970032003

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 600 mm
  • Composto da: 4 profili + 2 montanti
  • Fissaggio: pannelli finestrati e ciechi
  • Supporta: interruttori scatolati
  • Montanti intermedi: per piastre installazione
  • Applicazione: sistema modulare interno
  • Serie: BLIZZARD
  • Materiale: profilati robusti

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per sistema modulare interno 2000 x 600 mm, Costituito da 4 profili (2 verticali e 2 orizzontali) da fissarsi sulla parte frontale della struttura e da due montanti intermedi; i primi consentono il fissaggio dei pannelli finestrati, ciechi, per strumenti, per interruttori scatolati, i secondi il fissaggio delle piastre di installazione delle apparecchiature.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

2000 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

2000 mm

Serie

BLIZZARD

WF2060-BLIZZARDP KIT PER MODULARE I