› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WF1880-BLIZZARDP KIT PER MODULARE I

Cod. Rexel LE048603
Cod. Produttore 048603
Cod. EAN 3414972979399

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800 x 800 mm
  • Kit con 4 profili modulari
  • 2 profili verticali e 2 orizzontali
  • Fissaggio pannelli finestrati
  • Supporto per pannelli ciechi
  • Adatto a interruttori scatolati
  • Montanti intermedi inclusi
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per sistema modulare interno 1800 x 800 mm, Costituito da 4 profili (2 verticali e 2 orizzontali) da fissarsi sulla parte frontale della struttura e da due montanti intermedi; i primi consentono il fissaggio dei pannelli finestrati, ciechi, per strumenti, per interruttori scatolati, i secondi il fissaggio delle piastre di installazione delle apparecchiature.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

800 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

800 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1800 mm

Serie

BLIZZARD

WF1880-BLIZZARDP KIT PER MODULARE I