› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WF1860-BLIZZARDP KIT PER MODULARE I

Cod. Rexel LE048602
Cod. Produttore 048602
Cod. EAN 3414972452120

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800 x 600 mm
  • Composto da: 4 profili + 2 montanti
  • Profili: 2 verticali, 2 orizzontali
  • Fissaggio: pannelli e piastre
  • Uso: sistema modulare interno
  • Serie: BLIZZARD
  • Applicazioni: strumenti e interruttori
  • Installazione: frontale struttura

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Kit per sistema modulare interno 1800 x 600 mm, Costituito da 4 profili (2 verticali e 2 orizzontali) da fissarsi sulla parte frontale della struttura e da due montanti intermedi; i primi consentono il fissaggio dei pannelli finestrati, ciechi, per strumenti, per interruttori scatolati, i secondi il fissaggio delle piastre di installazione delle apparecchiature.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

600 mm

Tipologia

Kit di fissaggio

altezza

1800 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

materiale

Metallo

Adatto per armadi di altezza

1800 mm

Serie

BLIZZARD

WF1860-BLIZZARDP KIT PER MODULARE I