Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1925040000
Cod. Produttore
1925040000
Cod. EAN
4032248566143

Informazioni di prodotto

Il terminale di fissaggio WEW WTL 35 offre soluzioni efficienti per l’installazione e l’uso quotidiano.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con fissaggio sicuro sulla guida di montaggio
  • Riduzione dei tempi di montaggio grazie al design intuitivo
  • Opzioni di siglatura per una chiara identificazione dei gruppi

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità garantita dall’inserimento stabile che evita slittamenti
  • Compatibilità con spine di prova per una manutenzione semplificata
  • Potenziale risparmio energetico grazie a connessioni stabili e sicure

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il terminale di fissaggio assicura un inserimento permanentemente sicuro nella guida di montaggio ed evita lo slittamento. Il terminale di fissaggio presenta opzioni di siglatura per cartellini per gruppi e permette di accogliere spine di prova.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

18 mm

altezza

100 mm

profondità

79 mm

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

100 mm

materiale

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

18 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

79 mm

esecuzione del bloccaggio

Avvitabile

Serie

Serie W