Prodotti / Civile residenziale / Domotica e Building Automation / Building Automation /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELKNXR0002
Cod. Produttore
KNXR0002
Cod. EAN
4016779928939

Informazioni di prodotto

WES/A3.1 Weather Sensor, SM

Documentazione tecnica

The device detect wind speed, rain, brightness in 3 directions, twilight, temperature, day/night an over the GPS signal date and time. An additional heating transformer is not needed.

con riscaldamento

sistema bus EIB/KNX

grado di protezione (IP)

IP44

tipo di montaggio

canale da incasso per apparecchi

prodotto Sustainable

Si