Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF454
Cod. Produttore
F454
Cod. EAN
8005543438466

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WEB SERVER A/V BUS
  • Funzione: Controllo remoto impianto
  • Interfaccia: Pagine web, Portale MY HOME
  • Gateway per: MHVisual e Virtual Configurator
  • Moduli DIN: 6 moduli
  • Tipo: Audio/Video Server
  • Serie: BTIF454
  • Utilizzo: Impianti domotici

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Web Server audio/video per il controllo remoto dell\'impianto tramite pagine web o Portale MY HOME. Il dispositivo può funzionare da gateway per l\'utilizzo dei software MHVisual e Virtual Configurator - 6 moduli DIN

tipo di montaggio

AMD

Tipologia

Interfaccia sistemi LAN

sistema bus radio

Numero moduli DIN

6

altri sistemi bus

Altro

protocollo

TCP/IP

aggiornabile

visualizzazione

web server

grado di protezione (IP)

IP40

con indicatore a LED

Tensione d'esercizio

27 ... 27 V

Produttore

WEB SERVER A/V BUS