› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Morsetti

Morsettiera WDU 70/95/3 per avvitatura diretta fondo custodia uso elettrico industriale

Cod. Rexel WD1026700000
Cod. Produttore 1026700000
Cod. EAN 4008190137762

Informazioni principali

  • Descrizione: WDU 70/95/3
  • Serie: W
  • Montaggio: Avvitatura diretta
  • Applicazione: Morsettiera fondo custodia
  • Quantità consigliata: 4 pezzi

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

107 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

81 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

132 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

232 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

16 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

16 ... 95 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

16 ... 120 mm²

Serie

Serie W

Morsettiera WDU 70/95/3 per avvitatura diretta fondo custodia uso elettrico industriale