Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1025100000
Cod. Produttore
1025100000
Cod. EAN
4008190068417

Informazioni di prodotto

Il prodotto offre soluzioni efficienti per connessioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile e veloce da installare grazie alla morsettiera compatta
  • Struttura robusta in acciaio temprato per una lunga durata
  • Contatto permanente che garantisce sicurezza e affidabilità

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività grazie al rame rivestito in stagno
  • Risparmio energetico derivante da connessioni efficienti
  • Affidabilità nel tempo senza necessità di manutenzione frequente
Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

800 V

lunghezza

60 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

46,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

32 A

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera passante 4 mm² 800 V 32 A collegamento a vite doppio terminale