Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1021000000
Cod. Produttore
1021000000
Cod. EAN
4008190076924

Informazioni di prodotto

Morsettiera WDU 4/10: soluzioni efficienti per installazioni elettriche rapide e sicure.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione con avvitatura diretta al fondo della custodia
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza nel collegamento elettrico
  • Possibile riduzione dei consumi energetici grazie a connessioni stabili

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

larghezza

6,1 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

profondità

46,5 mm

tensione nominale

800 V

numero di poli

10

lunghezza

46,5 mm

numero di punti di fissaggio per ogni polo

2

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

60 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

32 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W