Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1032400000
Cod. Produttore
1032400000
Cod. EAN
4008190132439

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WDU 120/150/5 N
  • Tipo: Morsettiera avvitatura
  • Montaggio: Diretto fondo custodia
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 2
WDU 120/150/5 N è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento sicuro e affidabile grazie al raccordo a vite integrato. Questo prodotto è realizzato con materiali di alta qualità, adatti ad ambienti che richiedono esecuzioni antideflagranti di tipo Ex e, assicurando così la massima sicurezza in condizioni potenzialmente pericolose. La sua costruzione robusta e la conformità agli standard elettrici lo rendono ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che necessitano di soluzioni performanti e durature. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Morsettiera per avvitatura diretta al fondo della custodia.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

1000 V

lunghezza

117 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

160 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

132 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

269 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

35 ... 150 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

35 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

35 ... 150 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 120/150/5 N antideflagrante Ex e per installazioni elettriche professionali