Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1577260000
Cod. Produttore
1577260000
Cod. EAN
4008190080013

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Connessione: contatto permanente
  • Applicazione: unione conduttori
  • Quantità consigliata: 100 pezzi

Documentazione tecnica

WDU 1.5/BLA è un componente elettrico progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro. Caratterizzato da un raccordo a vite per un'installazione semplice e stabile, presenta una configurazione a un piano con posizione di collegamento laterale. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e durata, offrendo un'elevata qualità nei materiali e nella costruzione per assicurare prestazioni costanti nel tempo. La sua compattezza e facilità di montaggio lo rendono una scelta efficiente per impianti elettrici professionali. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

49 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,08 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

37 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

3

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

16 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDU 1.5/BLA connessioni sicure impianti elettrici