Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD9528070000
Cod. Produttore
9528070000
Cod. EAN
4008190899028

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: WDTR 2.5
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Funzione: Separazione circuiti
  • Uso: Test e misurazioni
  • Serie: Serie W
  • Quantità consigliata: 25
  • Tipo: Morsettiera
Il prodotto WD9528070000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a vite, ideale per garantire una connessione sicura e affidabile. Progettato con due piani di collegamento, offre una soluzione compatta e funzionale per impianti elettrici. La posizione laterale del collegamento facilita l’installazione in spazi ridotti, ottimizzando l’organizzazione dei cavi. Questo dispositivo appartiene alla Serie W, sinonimo di qualità e prestazioni elevate nel settore dell’impiantistica elettrica. La sua struttura è pensata per assicurare durata e resistenza, rendendolo adatto a diverse applicazioni professionali. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsettiera per la separazione di circuiti durante test o misurazioni.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

94 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

6,2 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

67 mm

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione della separazione longitudinale

Orientabile

con presa per test integrata

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

10 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDTR 2.5 per separazione circuiti test misurazioni industriale