Descrizione del prodotto
Diplexer ottico WDM 2 progettato per multiplexare e demiscelare due lunghezze d'onda, da 1310 nm a 1490 nm, con quella da 1550 nm. Dotato di connettori SC/APC, garantisce una perdita di inserzione ottica inferiore a 0,5 dB, un'alta riflessione superiore a 55 dB e un isolamento maggiore di 30 dB. Il dispositivo utilizza fibra monomodale 9/125 con guaina LSZH G657A1 e una lunghezza fibra di 1 metro. È facile e veloce da installare, adatto per ambienti interni con temperatura di lavoro da -20 a +55 °C e conforme alla normativa EN50581:2012. Le dimensioni compatte e il peso leggero lo rendono ideale per applicazioni di rete ottica di alta qualità. Descrizione del produttore: Diplexer ottico con 2 lunghezze d onda per multiplexare e demiscelare le lunghezze d onda da 1310nm a 1490nm con quella da 1550nm.