Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2515410000
Cod. Produttore
2515410000
Cod. EAN
4050118529074

Informazioni di prodotto

Morsettiera robusta e compatta per connessioni elettriche sicure e durature.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facile installazione grazie al design a diversi livelli
  • Risparmio di tempo con contatti sempre stabili
  • Materiali resistenti per una lunga durata operativa

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile con massima conduttività
  • Riduzione delle perdite energetiche grazie a materiali di qualità
  • Ingombro minimo per un’installazione ordinata e sicura

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Nero

larghezza

5,1 mm

altezza

61 mm

profondità

62 mm

tensione nominale

800 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 4 mm²

Serie

Serie W