Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1068010000
Cod. Produttore
1068010000
Cod. EAN
4032248822164

Informazioni di prodotto

Morsettiera WDK 2.5 ZQV RT: soluzioni efficienti per connessioni elettriche sicure e rapide.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie al design compatto e a più livelli
  • Risparmio di tempo con contatti permanenti e affidabili
  • Materiali resistenti per una lunga durata e robustezza meccanica

Vantaggi per il cliente finale:

  • Massima conduttività garantita dal rame con rivestimento in stagno
  • Riduzione delle perdite energetiche
  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Rosso

larghezza

5,1 mm

altezza

69 mm

profondità

63 mm

tensione nominale

400 V

lunghezza

69 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

esecuzione collegamento elettrico 2

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

24 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,05 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,05 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,05 ... 4 mm²

Serie

Serie W