Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1021700000
Cod. Produttore
1021700000
Cod. EAN
4008190109547

Informazioni di prodotto

  • Serie: W
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Protezione: contatto sicuro
  • Materiale: rame stagnato
  • Resistenza meccanica: acciaio temprato
  • Dimensioni: ingombro minimo
  • Applicazione: collegamento conduttori

Documentazione tecnica

WDK 2.5 FF è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento a connettore piatto, progettato per garantire un'installazione sicura e affidabile. La sua configurazione a due piani permette una gestione efficiente dei collegamenti elettrici, con la posizione di collegamento situata sopra per facilitare l'accesso e l'organizzazione dei cavi. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono precisione e robustezza nei collegamenti, assicurando prestazioni stabili e durature. Paese di produzione: Rep. Ceca Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

400 V

lunghezza

75,5 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

62,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Collegamento a connettore piatto

numero di piani

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Sopra

corrente nominale In

12 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera WDK 2.5 FF collegamento sicuro impianti elettrici