Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Morsetti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1038100000
Cod. Produttore
1038100000
Cod. EAN
4008190880521

Informazioni di prodotto

Morsettiera a più livelli per collegamenti sicuri e stabili.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla struttura compatta e modulare
  • Risparmio di tempo con connessioni rapide e affidabili
  • Materiali resistenti per una lunga durata e manutenzione ridotta

Vantaggi per il cliente finale:

  • Efficienza energetica garantita da contatti in rame stagnato ad alta conduttività
  • Affidabilità e sicurezza nelle connessioni elettriche
  • Ingombro minimo per ottimizzare lo spazio nell’impianto

Documentazione tecnica

Il prodotto WD1038100000 è un componente elettrico caratterizzato da un collegamento affidabile e preciso, ideale per applicazioni che richiedono una connessione sicura su più livelli. Progettato per garantire una perfetta esecuzione del collegamento elettrico, è adatto a installazioni su due piani, offrendo versatilità e funzionalità avanzate. La sua struttura è pensata per facilitare il montaggio e l'integrazione nei sistemi elettrici, assicurando stabilità e durata nel tempo. Questo componente rappresenta una soluzione efficiente per chi necessita di un materiale elettrico performante e di alta qualità. Descrizione del produttore: Morsettiera con diversi livelli per il collegamento o l'unione di conduttori con un contatto permanentemente sicuro. L'acciaio temprato sopporta le forze meccaniche, il rame con rivestimento in stagno assicura la massima conduttività. A ingombro minimo.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Beige

tensione nominale

250 V

lunghezza

58 mm

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

larghezza/dimensione modulare

5,1 mm

altezza per il tipo di montaggio più basso

52,5 mm

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a vite

numero di piani

2

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

piani interni esclusi con ponte

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

posizione di collegamento

Laterale

corrente nominale In

15 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 2,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 4 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 2,5 mm²

Serie

Serie W

Produttore

Morsettiera multi-livello compatta con contatti in rame stagnato per connessioni elettriche sicure e spazio ottimizzato