› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WD2260-BLIZZARDP SEPARATORE LATERALE 2

Cod. Rexel LE048047
Cod. Produttore 048047
Cod. EAN 3414972451314

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2200 x 600 mm
  • Tipo: Separatore laterale
  • Orientamento: Verticale cieco
  • Grado protezione: IP54
  • Fornito con: clips, viti, guarnizione
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore laterale 2200 x 600 mm verticale cieco,fornito completo di clips, viti di fissaggio e guarnizione adesiva. IP54.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

2100 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD

WD2260-BLIZZARDP SEPARATORE LATERALE 2