Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048045
Cod. Produttore
048045
Cod. EAN
3414972451307

Informazioni di prodotto

Separatore laterale verticale cieco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatore laterale 2200 x 400 mm verticale cieco,fornito completo di clips, viti di fissaggio e guarnizione adesiva. IP54.

larghezza

300 mm

altezza

2100 mm

Adatto per armadi di profondità

400 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD