Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048052
Cod. Produttore
048052
Cod. EAN
3414972451352

Informazioni di prodotto

Separatore laterale forato

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatore laterale forato 2000 x 600 mm munito di fori per connettori 24 poli (32 fori 4x8 file).

larghezza

500 mm

altezza

1900 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD