› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WD2060-BLIZZARDP SEPARAT LATERALE 2

Cod. Rexel LE048042
Cod. Produttore 048042
Cod. EAN 3245060480424

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 600 mm
  • Tipo: Separatore laterale
  • Orientamento: Verticale cieco
  • Protezione: IP54
  • Accessori inclusi: Clips, viti, guarnizione
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore laterale 2000 x 600 mm verticale cieco,fornito completo di clips, viti di fissaggio e guarnizione adesiva. IP54.

Caratteristiche tecniche

larghezza

500 mm

altezza

2100 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD

WD2060-BLIZZARDP SEPARAT LATERALE 2