› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WD2050-BLIZZARDP SEPARAT LATERALE 2

Cod. Rexel LE048041
Cod. Produttore 048041
Cod. EAN 3245060480417

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000 x 500 mm
  • Tipo: Separatore laterale
  • Orientamento: Verticale cieco
  • Grado protezione: IP54
  • Fornito con: clips, viti, guarnizione
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Separatore laterale 2000 x 500 mm verticale cieco,fornito completo di clips, viti di fissaggio e guarnizione adesiva. IP54.

Caratteristiche tecniche

larghezza

400 mm

altezza

2100 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD

WD2050-BLIZZARDP SEPARAT LATERALE 2