Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048036
Cod. Produttore
048036
Cod. EAN
3245060480363

Informazioni di prodotto

Separatore laterale 1800x500 mm verticale cieco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Separatore laterale 1800 x 500 mm verticale cieco,fornito completo di clips, viti di fissaggio e guarnizione adesiva. IP54.

larghezza

400 mm

altezza

1700 mm

Adatto per armadi di profondità

500 mm

Tipologia costruttiva

Pezzo unico

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Altro

per suddivisione interna forma 2a

Serie

BLIZZARD