Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048035
Cod. Produttore
048035
Cod. EAN
3245060480356

Informazioni di prodotto

WD1840-BlizzardP Separat laterale 1800x400

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Separatore laterale 1800 x 400 mm verticale cieco,fornito completo di clips, viti di fissaggio e guarnizione adesiva. IP54.

profondità totale per installazione in armadio

400 mm

larghezza

300 mm

altezza

1700 mm

per suddivisione interna forma 2a

materiale

acciaio

colore

naturale

forma costruttiva

pezzo unico

Produttore

WD1840-BLIZZARDP SEPARAT LATERALE 1