› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WC808E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA

Cod. Rexel LE048077
Cod. Produttore 048077
Cod. EAN 3414972451598

Informazioni principali

  • Dimensioni: 800 x 800 mm
  • Spessore porta: 20/10 um
  • Tipo: Porta parziale cieca
  • Grado protezione: IP garantito
  • Completa di: componenti di fissaggio
  • Guarnizione: inclusa
  • Listello: specifico per IP
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta parziale esterna cieca 800 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP

Caratteristiche tecniche

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

800 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WC808E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA