Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048073
Cod. Produttore
048073
Cod. EAN
3414972451550

Informazioni di prodotto

Porta parziale esterna cieca per Blizzard Pro 200x800 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Porta parziale esterna cieca 200 x 800 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP

larghezza

800 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

200 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD