› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WC606E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA

Cod. Rexel LE048068
Cod. Produttore 048068
Cod. EAN 3414972370769

Informazioni principali

  • Dimensioni: 600 x 600 mm
  • Spessore porta: 20/10 um
  • Tipo: Porta modul cieca
  • Grado protezione: IP garantito
  • Componenti: Completi di fissaggio
  • Guarnizione: Inclusa
  • Listello: Specifico per IP
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta parziale esterna cieca 600 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

600 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WC606E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA