› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WC604E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA

Cod. Rexel LE048067
Cod. Produttore 048067
Cod. EAN 3414972451505

Informazioni principali

  • Dimensioni: 400 x 600 mm
  • Spessore porta: 20/10 um
  • Grado protezione: IP
  • Tipo porta: Parziale esterna cieca
  • Componenti: Completi di fissaggio
  • Guarnizione: Inclusa
  • Listello specifico: Per mantenimento IP
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Porta parziale esterna cieca 400 x 600 mm. Spessore porta 20/10um. Completa di componenti di fissaggio. Sono dotate di guarnizione e listello specifico per il mantenimento del grado IP

Caratteristiche tecniche

larghezza

600 mm

Tipologia

Porta di scomparto

altezza

400 mm

profondità

25 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP55

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Serie

BLIZZARD

WC604E-BLIZZARDP PORTA MODUL CIECA