Prodotti / Automazione industriale / Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri / Armadi /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE048213
Cod. Produttore
048213
Cod. EAN
3414972452083

Informazioni di prodotto

Vano cavi laterale 2000x200x600 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Vano cavi laterale 2000 x 200 x 600 mm - costruito in lamiera spessore 15/10um e verniciato con polveri epossipoliestere

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

2125 mm

profondità

613 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD