› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WB2005-BLIZZARDP VANO CAVI LATER 20

Cod. Rexel LE048212
Cod. Produttore 048212
Cod. EAN 3414972452076

Informazioni principali

  • Dimensioni: 2000x200x500 mm
  • Materiale: lamiera spessore 15/10um
  • Finitura: verniciato polveri epossipoliestere
  • Posizionamento: vano cavi laterale
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vano cavi laterale 2000 x 200 x 500 mm - costruito in lamiera spessore 15/10um e verniciato con polveri epossipoliestere

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

2125 mm

profondità

513 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WB2005-BLIZZARDP VANO CAVI LATER 20