› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WB1806-BLIZZARDP VANO CAVI LATER 18

Cod. Rexel LE048211
Cod. Produttore 048211
Cod. EAN 3414972452069

Informazioni principali

  • Dimensioni: 1800x200x600 mm
  • Materiale: lamiera spessore 15/10um
  • Finitura: verniciato polveri epossipoliestere
  • Posizione vano: laterale
  • Tipo: vano cavi
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vano cavi laterale 1800 x 200 x 600 mm - costruito in lamiera spessore 15/10um e verniciato con polveri epossipoliestere

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

200 mm

altezza

1925 mm

profondità

613 mm

numero RAL

7035

numero di porte

1

numero di serrature

1

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP55

piastra di montaggio a profondità regolabile

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Serie

BLIZZARD

WB1806-BLIZZARDP VANO CAVI LATER 18