› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WB0612-BLIZZARDP VANO BARRE SUP 120

Cod. Rexel LE048125
Cod. Produttore 048125
Cod. EAN 3414972370813

Informazioni principali

  • Dimensioni vano: 1200x600x250 mm
  • Posizione: superiore
  • Funzione: smistamento cavi
  • Distribuzione: mediante sbarre
  • Laterali: ordinabili separatamente
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vano barre superiore 1200 x 600 x 250 mm. Installato sopra l’armadio è utile come vano di smistamento cavi oppure per la distribuzione a mezzo sbarre. Coppia di laterali da ordinarsi separatamente.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1200 mm

altezza

250 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1200 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

BLIZZARD

WB0612-BLIZZARDP VANO BARRE SUP 120