› Automazione industriale › Carpenteria - Casse - Climatizzazione Quadri › Armadi

WB0610-BLIZZARDP VANO BARRE SUP 100

Cod. Rexel LE048124
Cod. Produttore 048124
Cod. EAN 3414972451956

Informazioni principali

  • Dimensioni vano: 1000x600x250 mm
  • Posizione: superiore
  • Funzione: smistamento cavi
  • Distribuzione: mezzo sbarre
  • Laterali: da ordinare separatamente
  • Serie: BLIZZARD

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Vano barre superiore 1000 x 600 x 250 mm. Installato sopra l’armadio è utile come vano di smistamento cavi oppure per la distribuzione a mezzo sbarre. Coppia di laterali da ordinarsi separatamente.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

1000 mm

altezza

250 mm

profondità

600 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

1000 mm

Adatto per armadi di profondità

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto per pannelli del tetto

Serie

BLIZZARD

WB0610-BLIZZARDP VANO BARRE SUP 100