Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ843B812
Cod. Produttore
Q843B812
Cod. EAN
5411815219283

Informazioni di prodotto

Cabinet, 1249 mm x 816 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Struttura metallica robusta con dimensioni 1200x800 mm, completa di due pannelli laterali, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un supporto stabile e sicuro. Progettata per garantire resistenza e facilità di installazione, questa struttura è adatta a diversi ambienti industriali e tecnici, offrendo un'ottima base per il montaggio di componenti elettrici e sistemi di cablaggio. La qualità dei materiali assicura durabilità e protezione, rendendo questo prodotto un elemento essenziale per l'organizzazione e la gestione degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Wallcabinet, Type System pro E energy L, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP43 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1200 x 800 (816) x 250, No.Mod.DIN 288 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

colore

Grigio

larghezza

816 mm

altezza

1249 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

816 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

dimensione modulare

816 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

adatto come parete posteriore

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Wallcabinet System pro E energy L 1200x800x250 mm struttura metallica per installazioni elettriche indoor

€ 439,21 x 1 pz.
(pz.)