Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABQ843B410
Cod. Produttore
Q843B410
Cod. EAN
5411815219030

Informazioni di prodotto

Cabinet, 1049 mm x 384 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Struttura SPEE L di dimensioni 1000x400 mm, completa di due pannelli laterali, ideale per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e versatilità. Progettata per garantire resistenza e facilità di installazione, questa struttura è adatta a diverse esigenze di montaggio e protezione di componenti elettrici. Realizzata con materiali di alta qualità, assicura durata nel tempo e affidabilità nelle installazioni professionali. Descrizione del produttore: Wallcabinet, Type System pro E energy L, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP43 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1000 x 400 (384) x 250, No.Mod.DIN 72 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

colore

Grigio

larghezza

384 mm

altezza

1049 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

384 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

dimensione modulare

384 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

adatto come parete posteriore

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Wallcabinet struttura SPEE L 1000x400 mm acciaio verniciato IP43 per installazioni elettriche interne