Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ855B610
Cod. Produttore
Q855B610
Cod. EAN
3800161600814

Informazioni di prodotto

Cabinet, Rows: 6, 1049 mm x 612 mm x 250 mm, Grounded (Class I), IP55

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Struttura monoblocco SPEE in metallo, dalle dimensioni di 1000x600 mm, progettata per applicazioni elettriche che richiedono robustezza e affidabilità. Questo componente garantisce una solida base per il montaggio di impianti elettrici, offrendo resistenza e durata nel tempo, ideale per ambienti industriali e installazioni professionali. La sua configurazione facilita l'organizzazione e la protezione dei cablaggi, assicurando un'installazione ordinata e sicura. Descrizione del produttore: Wallcabinet, Type System pro E energy M, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP55 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 1000 x 600 x 250, No.Mod.DIN 144 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

tipo di montaggio

A parete

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

colore

Grigio

larghezza

612 mm

altezza

1049 mm

profondità

250 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Verniciatura a polvere

profondità di incasso

230 mm

numero di file

6

tipo di copertura

Opzionale

possibilità di applicazione

profondità interna

170 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Numero moduli DIN

24

resistenza agli urti

IK08

numero di moduli

144

tipo di porta

Singolo

grado di protezione (IP)

IP55

adatto per parafulmine

corrente nominale (In)

800 A

spessore materiale scatola

1,5 mm

spessore materiale porta/coperchio

1,5 mm

numero delle aperture per la piastra della flangia

4

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Wallcabinet metallico monoblocco 1000x600 mm IP55 per installazioni elettriche industriali