Prodotti / Distribuzione elettrica / Distribuzione dell'energia / Blindosbarre di potenza /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TUQ843B606
Cod. Produttore
Q843B606
Cod. EAN
5411815219191

Informazioni di prodotto

Cabinet, 649 mm x 600 mm x 250 mm

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Struttura modulare per installazioni elettriche con dimensioni 600x600 mm, completa di due pannelli laterali. Progettata per garantire robustezza e facilità di montaggio, offre una soluzione versatile per la gestione e protezione di componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, assicura durabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili. Ideale per creare quadri elettrici personalizzati, questa struttura facilita l’organizzazione interna e la manutenzione degli impianti. Descrizione del produttore: Wallcabinet, Type System pro E energy L, Basic structure, Mountingtype: Wallhanging, for indoor installation, Flatpack, Protection form I (Earthed), Protectklass IP43 (with door) IP30, without door, Acc.Norm: IEC 61439-1, IEC 61439-2, IEC 61439-3; IEC62208, IK08 for housing, IK07 for glass-door and knock-out, powdercoated RAL 7035, Sheet steel material, Door needs to be added seperataly, Door can be mounted Left or Right, Door opening 135°, Backplate sheet steel, Top and Bottom need to be added sepretely, Cable entry by flange of big Cable entry, dimensions in mm (H x W x D) 600 x 600 x 250, No.Mod.DIN 96 (H=150 mm), prepared for extention side-by-side, prepared for interrior fitting System pro E energy Combi (up to 800A)

colore

Grigio

larghezza

600 mm

altezza

649 mm

numero RAL

7035

Adatto per armadi di larghezza

600 mm

Adatto per armadi di profondità

250 mm

dimensione modulare

600 mm

materiale

Acciaio

Tipo superficie

Verniciatura a polvere

adatto come parete laterale

adatto come parete posteriore

Serie

System pro E energy

Produttore

ABB

Wallcabinet 600x600x250 mm struttura base in acciaio verniciato IP43 per installazioni elettriche interne

€ 180,88 x 1 pz.
(pz.)