Prodotti /

Disano Illuminazione a LED | Shop Online | Rexel
Cod. Rexel
DS53062400
Cod. Produttore
53062400
Cod. EAN
8012952065145

Informazioni di prodotto

WALL 1624 MAX 40 FLC 15EL S GRAFITE
WALL 1624 MAX 40 FLC 15EL S GRAFITEl catalogo Disano offre una delle produzioni più ampie e complete di apparecchi d’illuminazione a LED.In tutti i settori gli apparecchi sono progettati per ottenere le migliori prestazioni della tecnologia di ultima generazione.I prodotti Disano sono la risposta giusta a tutte le esigenze di architetti, progettisti, installatori in termini di raffinatezza del design, rispetto delle normative ambientali, risparmio energetico e utilizzo delle tecnologie più avanzate per la gestione della luce.

tensione nominale

230.000 V 230.000 V

colore della scatola

alluminio

tipo di tensione

AC

tipo di dimmerazione

non dimmerabile

Produttore

WALL 1624 MAX 40 FLC 15EL S GRAFITE